Beli skun aki motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  2. monotaro Terminal Set (Skun)
    Mulai

    Rp68.900

    monotaro Terminal Set (Skun)
    Deskripsi:
    The wiring work
    atribut:
    • Case Dimensions (mm): 86 x 60
  3. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    71%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
  4. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp52.900

  5. NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    66%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp46.900

    NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)
    atribut:
    • Material: Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
    • Standard: UL, CSA
  6. Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp709.900

    Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)
    Deskripsi:
    New Pafecta-Produk battery dengan type dry changed yang membuat battery dapat disimpan lebih lama. Pafecta memiliki banyak variant.
    atribut:
    • Voltage (V): 12
  7. SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  8. PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp2.900

    PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Deskripsi:
    Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
  9. SMT Power Stabilizer Single Phase
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

  10. BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. SMT Power Stabilizer Three Phase
    Mulai

    Rp9.699.900

    SMT Power Stabilizer Three Phase
    atribut:
    • Phase: Three Phase
  12. BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  13. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. TEKIRO Feeler Gauge
    Mulai

    Rp40.900

    TEKIRO Feeler Gauge
    Deskripsi:
    TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Measurement Range (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
    • Length (mm): 100
    • Material: Chrome Vanadium
    • Number of Leaves: 13
    • Set Contents (mm): 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
  15. monotaro Flat Type Fuse Set
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro Flat Type Fuse Set
    Deskripsi:
    Exchange in the automotive fuse. The protection of electrical equipment.
    atribut:
    • Set Content: 1A, 2A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A each 10, two fuse puller x
    • Size (mm): About 18.9 x 18.7 x 5.1
    • Material: Zinc + PC
  16. monotaro Mini Flat Fuse Set
    Mulai

    Rp359.900

    monotaro Mini Flat Fuse Set
    Deskripsi:
    Exchange in the automotive fuse. The protection of electrical equipment.
    atribut:
    • Set Content: 2A, 3A, 5A, 7.5A, 10A, 15A, 20A, 25A, 30A each 10, two fuse puller x
    • Size (mm): About 11 x 16.2 x 4.0
    • Material: Zinc + PC
  17. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  18. monotaro Flat Type Terminal With Insulation Sleeve (250 Type)
    Mulai

    Rp50.900

    monotaro Flat Type Terminal With Insulation Sleeve (250 Type)
    Deskripsi:
    Since the terminal and the sleeve are installed from the beginning, it is convenient to save time and trouble of installation. Also do not forget to put on sleeve.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Nylon
  19. monotaro Flat Type Terminal With Sleeve Set
    Mulai

    Rp28.900

    monotaro Flat Type Terminal With Sleeve Set
    Deskripsi:
    To connect the wiring cord.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Compatible Electric Wires: AV (S) 0.5 - 2.0 sq
    • Compatible: DC12 V, 24 VDC
  20. JST Round Terminal (R Type)
    Mulai

    Rp68.900

    JST Round Terminal (R Type)
    Deskripsi:
    Compatible Tool (Pneumatic Type): YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A
    atribut:
    • Terminal Shape: circular
    • Type: Bare crimp terminal
    • Material (Terminal): Oxygen free copper
Daftar Harga skun aki motor Terbaru March 2026
GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)Rp959.900
monotaro Terminal Set (Skun)Rp68.900
Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Rp539.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp52.900
NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y)Rp46.900
Yuasa Wet Battery New Pafecta (Aki Basah)Rp709.900
SMT Power Battery Type VRLA (Aki Kering)Rp119.900
PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Rp2.900
SMT Power Stabilizer Single PhaseRp499.900
BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)